Igus(イグス)
Igus(イグス)の ベアリング(軸受)
Igus(イグス)の 球面滑り軸受
イグボール球面ベアリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
20
注文コード
70591998
品番
EGLM-20
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
20
寸法B(mm)
16
材質
ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300
質量(g)
16.3
シリーズ
Eシリーズ
角度(°)
(最大ピボット)18
ベアリング
圧入球面ベアリング
外径(Φmm)
35
寸法C(mm)
12
寸法d2(mm)
35
最大締付トルク(N・m)
40
寸法f(mm)
1
最大静圧縮荷重(N)
ラジアル:、アキシアル:
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方