DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
DAYTONA(デイトナ)の キャリア
グラブバーキャリア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70592445
品番
96533
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。
材質/仕上
スチール/黒塗装
積載面寸法(mm)
長さ410×幅(前側)390×幅(後側)192
最大積載量(kg)
5
パイプ径(Φmm)
15.9
適合車種
NC700X/S(12-13)、750X/S(14-17)