※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 100幅(連続取付 先端)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70592489
品番
MY-B41053/10/N 2AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥61,900
先端用
段調光機能付固定出力形
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容
(器具)EL-LH-B41001+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ
種別
埋込形
長さ(mm)
1220
幅(mm)
124
質量(kg)
3.3
高さ(mm)
78
消費電力(W)
55(200V時)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200〜242
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
168.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
9280(200V時)
明るさ(Lm)
10000
明るさ
FHF32形×3灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70592489
MY-B41053/10/N 2AHTN
18822758
MY-B41063/10/NAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ
三菱電機
1セット
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)