タイヤ 1 本、チューブ 1 本の商品です

81型 足楽(電動アシスト自転車用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70593154 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

通常の自転車よりも車体重量がある電動アシスト車専用タイヤ
・タイヤを面で支えるリムセーバーでビード部分を補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保
・転がり抵抗と耐摩耗性を重視した新開発のトレッドゴムを採用
・タイヤ全体を覆う新構造「オールカバー」でサイドウォールまでゴムでしっかり強化
・トレッドパターンはスムーズな走行としなやかな乗り心地を追及し、安定したハンドリングと優れたグリップ力

サイズWO20×1 3/4 タイプWO 用途電動アシスト自転車、通学用自転車、子供のせ自転車 ブラック 質量(g)640 アズワン品番64-9564-19
注意
※タイヤ・チューブ(セットされているチューブはプレミアムチューブ(海外品)となります。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70593136
2020-05-31
用途:
子供乗せ自転車アンジェリーナの前輪タイヤ交換を自分でする。
製造業

外側タイヤ表示のサイズを間違え無いように注文して、
新品タイヤを自分で交換した。
前輪タイヤは、シャフトの両ネジ部分とライト用の線を外し、
後は自転車からタイヤごと抜いて、リムにはまったタイヤ片側を外し、
空気入れ部ネジの分解後にチューブを取り外し、
古いタイヤもリムから力を入れて取り外した。
後は、分解の反対の手順で新品タイヤを取り付けた。
チューブは、自分での傷付けや折れこまないないように注意すれば、
工賃の節約で出費も抑えられる!
タイヤとチューブがセットなので購入も楽でした。
タイヤは『心配無い品質』なので、こまめに空気を入れて
自転車を乗るだけで、タイヤ寿命は違ってくる。

対象商品:
70593145
2018-03-24
用途:
子ども乗せ自転車のタイヤ交換用として
株式会社シゲオー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

BS・アンジェリーノプティットeが購入から3年経過して摩耗が進み、パンクなども起きたために交換用として注文。
ビードは固めなのですが嵌めるのに苦労するほどでは無かったのでホッとしました。
商品説明にもあるがしなやかな乗り心地です。
純正で付いてくるBS(チェンシンOEM)タイヤに比べて路面の凸凹のガツンと来る揺れが格段に減りました。ブロックタイヤと比べるのは酷ですがタイヤ由来のノイズも皆無なので快適ですね。
あとはしなかやな乗り心地と引き換えになりやすいサイドの耐久性が心配ですが、以前購入したIRCのタイヤサイドの耐久性は良かったのでそれ程心配はしていません。

減ってはいませんが前輪交換用にもう1本ポチっとしちゃいました(笑)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする