付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA
寸法(mm)W74×D102×H22
規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl
使用環境温度範囲/0〜45℃湿度範囲/10〜90%
適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)9/125μmシングルモード光ファイバケーブル(1000BASE-LX)
コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバモード/シングルモード1310nm伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長10km(SM1310nm)最小TXパワー/-9.5dBm最大TXパワー/-3dBm最大RX受信感度/-20dBmパワーバジェット/10.5dBm