ケーブル長(m)約2.0(コネクタ含まず)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
規格Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得済
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
ケーブルタイプスタンダード
伝送速度48Gbps
対応解像度8K(60P)/4K(120P)
シールド3重シールド
メッキプラグ:金メッキ
ケーブル太さ(mm)約6
色ブラック
イーサネット対応対応
アズワン品番64-9712-15
RoHS指令(10物質対応)対応