トライメイト
トライメイトの ヘッドライト
トライメイトの ヘッドライト本体
ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70602553
品番
TRM-HD001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
タッチレスセンサー搭載ヘッドライト
USB充電式
用途
暗い場所での作業、アウトドアに
付属品
ヘッドバンド
仕様
50°可動ヘッド、1m落下耐久
全光束(Lm)
約100(最大時)
センサー
赤外線センサー
電源タイプ
USB充電
防水仕様
防沫タイプ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×45×35
電球の種類
LED