電源タップホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70604538 品番200-CB009BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USBHUBなど)を取り付けることができます。
背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。
対応天板厚み10〜55mmまで、取付幅40〜60mmまでのタップ、機器が対応可能です。

材質ABS樹脂/スチール ホワイト 対応取付幅52mmまでのタップ、機器 適合厚さ(mm)(天板)10〜55まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする