質量(g)27
種類貝柱雑炊
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140
原材料精白米(国産)、液全卵、ボイルいたやがい貝柱、ねぎ、チキンエキス、ホタテエキス、かにエキス、食塩、砂糖、魚介エキスパウダー、あさりエキス、しょうゆ、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、(一部にえび・かに・小麦・卵・いか・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー卵:〇、乳:-、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:〇、かに:〇
栄養成分(各1食あたり)エネルギー:77kcal、たんぱく質:3g、脂質:1g、炭水化物:14g、食塩相当量:1.3g