とろっと卵の親子煮

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(22.5g×4個) 注文コード70606324 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,240

とろっとした卵、和風だしと鶏肉の旨みがしっかりきいた味わいが楽しめます。

質量(g)30 種類卵の親子煮 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140 原材料液全卵(国内製造)、蒸し鶏肉、みりん、しょうゆ、たまねぎ、還元水あめ、オニオンソテー、かつおエキス、ねぎ、みつば、でん粉、こんぶエキス、食塩、酵母エキスパウダー、砂糖、かつお節粉末、オニオンエキスパウダー、こんぶ粉末、香辛料/増粘剤(キサンタンガム)、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、アナトー色素、(一部に小麦・卵・大豆・鶏肉を含む) アレルギー卵:〇、乳:-、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:-、かに:- 栄養成分(各1食あたり)エネルギー:92kcal、たんぱく質:8.7g、脂質:3g、炭水化物:7.6g、食塩相当量:1.5g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70606324
2022-11-30
用途:
保存食

お湯をかけるだけで食べられるので非常に便利。保存も効くので常備。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする