質量(g)24
種類五目中華あんかけ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140
原材料液全卵(国内製造)、はくさい、ほうれんそう、チキンエキス、蒸しえび、発酵調味料、ポークエキス、還元水あめ、にんじん、でん粉、砂糖、たんぱく加水分解物、ごま油、ホタテエキス、ガーリックペースト、ジンジャーペースト、乾燥きくらげ、あさりエキス、食塩、乾燥しいたけ、オイスターエキス、酵母エキスパウダー、ミックススパイス/増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、アナトー色素、(一部にえび・卵・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
アレルギー卵:〇、乳:-、小麦:-、そば:-、落花生:-、えび:〇、かに:-
栄養成分(各1食あたり)エネルギー:73kcal、たんぱく質:5.5g、脂質:2.6g、炭水化物:6.8g、食塩相当量:1.4g