質量(g)33
種類ビーフシチュー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140
原材料牛肉(オーストラリア)、マッシュルーム、オニオンソテー、ハヤシルウ、加工黒糖液、ビーフエキス調味料、にんじん、さやいんげん、オニオンエキス、植物油脂、果実酒、ビーフエキス、ローストオニオンペースト、クリーム、脱脂粉乳、発酵調味料、トマトペースト、香辛料、ブイヨン風調味料、食塩、フォンドヴォー、還元水あめ、酵母エキスパウダー/増粘剤(加工デンプン)、甘味料(トレハロース)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、重曹、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
アレルギー卵:-、乳:〇、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:-、かに:-
栄養成分(各1食あたり)エネルギー:118kcal、たんぱく質:3.9g、脂質:5.1g、炭水化物:14g、食塩相当量:2g