野菜と鶏肉のカレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(36.4g×48個) 注文コード70606376 品番-
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別)
14,980

たっぷり野菜と鶏肉。
自然のうまみとコクをスパイスで丁寧に引き出したカレーです。

質量(g)44 種類カレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140 原材料植物油脂(国内製造)、蒸し鶏肉、ヤングコーン、揚げなす、ほうれんそう、トマトペースト、オニオンソテー、野菜ペースト、カレー粉、ココナッツミルクパウダー、赤ピーマン、ガラスープパウダー、でん粉、ジンジャーペースト、ガーリックペースト、カレールウ、ブイヨン風調味料、オニオンエキス、ポークエキス調味料、赤唐辛子末、クローブ末、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(タマリンドガム)、着色料(カラメル、ウコン)、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー卵:-、乳:〇、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:-、かに:- 栄養成分(各1食あたり)エネルギー:212kcal、たんぱく質:5g、脂質:16g、炭水化物:12g、食塩相当量:1.9g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする