完熟トマトのチーズリゾット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(24.1g×48個) 注文コード70606394 品番-
参考基準価格(税別)¥11,520 販売価格(税込) ¥11,858
販売価格(税別)
10,980

トマトとチーズのコクとまろやかさが味わえるリゾットです。
玄米と押し麦入り。
1食あたり94kcal。

質量(g)31 種類チーズリゾット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140 原材料精白米(国産)、トマトペースト、ブロッコリー、ぶなしめじ、蒸し鶏肉、グリルトマト、クリーム、パルメザンチーズパウダー、ゴルゴンゾーラチーズパウダー、バター、ポークエキス、チキンエキスパウダー、食塩、チキンエキス、砂糖、香辛料、ブイヨン風調味料、酵母エキスパウダー、乾燥パセリ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー卵:-、乳:〇、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:-、かに:- 栄養成分(各1食あたり)エネルギー97kcal、たんぱく質:4g、脂質:2.3g、炭水化物:15g、食塩相当量:1.6g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする