曜日別特売
- 濃厚3種のチーズリゾット アマノフーズ 70606403

濃厚3種のチーズリゾット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1ケース(24g×4個)
注文コード
70606403
品番
-
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,036
販売価格(税別)
¥959

3種のプロセスチーズパウダー(ゴーダ・パルメザン・ゴルゴンゾーラ)と玄米と押し麦入り。

質量(g)
31
種類
チーズリゾット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×40×140
原材料
精白米(国産)、オニオンソテー、キャベツ、ソテーマッシュルーム、ゴーダチーズパウダー、パルメザンチーズパウダー、バター、ゴルゴンゾーラチーズパウダー、果実酒、ポークエキス調味料、食塩、ブイヨン風調味料、オニオンエキス、香辛料、酵母エキスパウダー、乾燥パセリ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・大豆・豚肉を含む)
アレルギー
卵:-、乳:〇、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:-、かに:-
栄養成分
(各1食あたり)エネルギー102kcal、たんぱく質:3.4g、脂質:3.1g、炭水化物:15g、食塩相当量:1.4g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70606403
2025-07-09
用途: 出張の時に
その他業種

濃厚で美味しいです。
出張先で、食事がゆっくり摂れないときに重宝します。
時々、自宅で夜食にもしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする