いつものおみそ汁贅沢 海苔

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(7.5g×60個) 注文コード70608293 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,070
販売価格(税別)
8,398

有明海産の海苔を使用したおみそ汁です。風味豊かな磯の香りと、コク深いみその味わいを楽しめます。

種類レトルト食品 原材料米みそ(国内製造)、ねぎ、風味調味料、焼きのり、焼きふ、でん粉、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部に小麦・さば・大豆・魚醤(魚介類)を含む) アレルギー卵:-、乳:-、小麦:○、そば:-、落花生:-、えび:-、かに:- 栄養成分(各1食あたり)エネルギー:25kcal、たんぱく質:1.9g、脂質:0.58g、炭水化物:3.1g、食塩相当量:1.6g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※本品製造工場ではえび・かに・卵・乳成分を含む製品を生産しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする