850905 f-lock-tablet エフロック タブレット用セット LeFH-e×TAKEWAY 70608643 850905 f-lock-tablet エフロック タブレット用セット LeFH-e×TAKEWAY 70608643 850905 f-lock-tablet エフロック タブレット用セット LeFH-e×TAKEWAY 70608643

f-lock-tablet エフロック タブレット用セット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70608643 品番850905
参考基準価格(税別)¥9,860 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

驚くほどの固定力、軽くて頑丈な材質、抜群の固定力なのに工具いらずの「多目的クランプ&マウント」システム『F-LOCK』にタブレット用のアダプターを付けたセットです。リモート会議などに便利です。
強力クランプ「F-LOCK」にタブレット用アダプターを同梱

セット内容F-LOCK(エフロック本体×1、すべり止めマット×1・取扱説明書(パッケージに記載))、タブレット用アダプター 材質アルミニウム、ABS樹脂 質量(g)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×32 耐荷重動的:300g、静的:3kg はさみ幅パイプ直径10-32mm/板厚さ6-32mm 取付ネジ径(カメラ)1/4インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする