セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの クリヤーホルダー
アクティフV ポケットフォルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
70612238
品番
ACT-5906-23
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
プリントが出し入れしやすい!プリント整理に便利なポケットフォルダー
用途に合わせて選べるポケット数!
書類が折れにくいハードタイプ!
透明表紙で中の書類が見える!
書類整理に便利な背見出し付。
材質
本体/PP、見出し/紙
厚さ(mm)
本体/0.6
色
ローズ
サイズ
A4 (見開きA3)
背幅(mm)
5(最大マチ幅10)
寸法(縦×横)(mm)
320×237
ポケット数
6
ポケット
名刺ポケット付