Bluetooth FMトランスミッター フルバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70614015 品番KD-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.0仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
お好みの音質効果を6種類から選べるイコライザー機能
BASS/POP/ROCK/CLUB/VOCAL/FLAT
エンジン連動機能。
車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。一部の機種では自動停止できない場合があります。)
自動再接続機能。
車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。
周波数76.0MHz〜90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。
夜間でも見やすいLEDディスプレイ付。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。
ワンセグTV音声出力にも対応。
12V、24V車兼用。

送信周波数(GHz)2.402〜2.481 送信周波数(MHz)(FM)76.0〜90.0/0.2間隔で選択 無線通信方式Bluetooth ver.5.1 対応プロファイルA2DP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする