LEDライト台座 MaMe 2P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70615948 品番LEDBASEMM-2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

小さな防水LEDが13色の光で幻想的な雰囲気を演出することができます。

付属品
LEDライト台座×2
両面テープ×2
リモコン×1
質量(g)電池含まず:約8、(テスト電池含む:約14) 電源ボタン電池:CR2032×2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約30×22 LED高輝度SMDタイプ 防水保護等級IP67準拠 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
簡易ライトアップ
製造業

単品使いで使う分には問題ないが、
10個入りのうち、3つほど黄色・オレンジ系の色味が他と異なる。
複数をまとめて使うときには選ぶ必要がある。
簡易的に、様々な色を選べるのは便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする