DP14MDPMM2MB Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/2m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR StarTech.com 70616727

DP14MDPMM2MB Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/2m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR StarTech.com 70616727
DP14MDPMM2MB Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/2m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR StarTech.com 70616727
DP14MDPMM2MB Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/2m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR StarTech.com 70616727
DP14MDPMM2MB Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/2m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR StarTech.com 70616727
DP14MDPMM2MB Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/2m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR StarTech.com 70616727

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/2m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード70616727品番DP14MDPMM2MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域VESA認証ケーブル(2m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDR認証モニタで使用可能
高信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャを内蔵。編組アルミマイラー箔とメタルコネクタ内部構造によるEMIシールド。モニターからケーブルが抜けないようにする抜け防止機構付きDPコネクタ
高耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによるひずみを吸収、DisplayPort心線を保護する外径4.5mmスリムビデオケーブル(34 AWG)。酸化と変色を防ぐ金めっきコネクタを使用
幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)
仕様:2m | ブラック | DisplayPort 1.4 | Mini DPオス - DPオス | 34 AWG | 被覆材:PVC | EMIシールド | 対応プロトコル:HBR 3、4:4:4クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2、MST | ライフタイム保証

仕様ワイヤゲージ:34 AWGセット内容Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル性能【Video Revision】DisplayPort 1.4ブラック高さ(mm)14質量(g)85ケーブル長(m)最大2幅(cm)20長さ(cm)22湿度(%RH)0~85コネクタ形状Mini DisplayPort - DisplayPort対応機種幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)保存温度(℃)0~50コネクタA:Mini-DisplayPort [20ピン]、B:DisplayPort [20ピン]ケーブル外径(Φmm)4.5動作温度(℃)0~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする