※コンピュータとの通信がワイヤレスタイプのデータロガーが付属します

E31-8562-09 イージーセンス 放射線測定セット V-Log4BLE ナリカ 70628785 E31-8562-09 イージーセンス 放射線測定セット V-Log4BLE ナリカ 70628785

イージーセンス 放射線測定セット V-Log4BLE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70628785 品番E31-8562-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥236,500
販売価格(税別)
215,000

GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。付属のイージーセンスV-Log4 BLEはパソコンやタブレットに測定データをワイヤレスで送信できます。

セット内容イージーセンスV-Log4 BLE、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)143×103×45 測定範囲【GMセンサ】0〜10000cps、0〜65535count、0〜100% 電源充電式電源 対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です) 入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個) 分解能12bit 測定間隔最速20μs(50kHz)
注意
※ソフトウェアは購入後にダウンロードして自由にお使いいただけます。 ※イージーセンスV-Log4 BLEのワイヤレス接続機能を使用する場合には、ワイヤレス機能搭載のタブレットが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする