簡易水質調査セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70628898 品番F35-7549
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屋外に持ち出して、河川の水などを簡単に調査するための道具と薬品のセットです。各項目とも、10回の測定ができます。持ち運びに便利なケース入り。

セット内容パックテストZAK「化学的酸素要求量(COD)」10本入1個、パックテストZAK「りん酸・りん酸態リン(PO4(D)・PO4-P(D))」10本入り1個、パックテストZAK「水素イオン濃度(pH)」10本入1個、パックテストZAK「亜硝酸・亜硝酸態窒素(NO2・NO2-N)」10本入1個、アルコール温度計(ケース付き)1本、広口試薬びん(50mL)10個、手付きビーカー(100mL)2個 商品項目調査項目:水素イオン濃度(pH)/化学的酸素要求(COD)/亜硝酸・亜硝酸態窒素(NO2・NO2-N)/りん酸・りん酸態りん(PO4(D)・PO4-P(D))/水温

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする