SPSF200A3M SUS製超深型フード 網付 ユニックス[建築金物] 70725455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPSF200A3M SUS製超深型フード 網付 ユニックス[建築金物] 70725455
SPSF200A3M SUS製超深型フード 網付 ユニックス[建築金物] 70725455
SPSF200A3M SUS製超深型フード 網付 ユニックス[建築金物] 70725455
SPSF200A3M SUS製超深型フード 網付 ユニックス[建築金物] 70725455
SPSF200A3M SUS製超深型フード 網付 ユニックス[建築金物] 70725455

SUS製超深型フード 網付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ内径(Φmm)200注文コード70725455品番SPSF200A3M
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

網付き屋外用換気口超深型パイプフード。高耐雨タイプ。・ドレン対策(流下タイプ)水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。

材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ3メッシュ圧損係数(排気)3.89/(給気)5.51直管相当長(m)(排気)39.2適合パイプ内径(Φmm)200相当隙間面積αA(cm2)135.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする