※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPSF175A5M SUS製超深型フード 網付 ユニックス[建築金物] 70725498 SPSF175A5M SUS製超深型フード 網付 ユニックス[建築金物] 70725498 SPSF175A5M SUS製超深型フード 網付 ユニックス[建築金物] 70725498 SPSF175A5M SUS製超深型フード 網付 ユニックス[建築金物] 70725498 SPSF175A5M SUS製超深型フード 網付 ユニックス[建築金物] 70725498

SUS製超深型フード 網付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)175 注文コード70725498 品番SPSF175A5M
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は適合パイプ内径など13種類から選べます 他の種類を見る

網付き屋外用換気口超深型パイプフード。高耐雨タイプ。・ドレン対策(流下タイプ)水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。

材質SUS304 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ5メッシュ 圧損係数(排気)1.9/(給気)2.94 直管相当長(m)(排気)16.7 適合パイプ内径(Φmm)175 相当隙間面積αA(cm2)142.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする