※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCG100B5MDSP SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725909 SSCG100B5MDSP SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725909 SSCG100B5MDSP SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725909 SSCG100B5MDSP SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725909 SSCG100B5MDSP SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725909

SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)100 注文コード70725909 品番SSCG100B5MDSP
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合パイプ内径など6種類から選べます 他の種類を見る

網、防火ダンパー付き角型防音カバー。
・ドレン対策(貯水タイプ)
ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。
・ドラフト(排気流)
上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311 圧損係数(排気)2.23/(給気)2.45 直管相当長(m)(排気)1.9 適合パイプ内径(Φmm)100 相当隙間面積αA(cm2)50.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする