※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSG100F10M SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物] 70726758 FSG100F10M SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物] 70726758 FSG100F10M SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物] 70726758 FSG100F10M SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物] 70726758

SUS製 深型パイプフード 網付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)100 注文コード70726758 品番FSG100F10M
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合パイプ内径など6種類から選べます 他の種類を見る

屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。

材質SUS304 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ10メッシュ 圧損係数(排気)5.83/(給気)6.59 直管相当長(m)(排気)29.3 適合パイプ内径(Φmm)100 相当隙間面積αA(cm2)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする