曜日別特売
- KRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物] 70727379

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRP150フィルターセット(5枚入)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード70727379品番-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

KRP150フィルターセット(5枚入)です。
フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策)
水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
※フィルターの汚れは地域によって異なります。
対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。

材質不織布寸法(mm)(換気口)203ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ144捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
注意
※PRPシリーズには取り付け出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70727379
2023-07-31
用途: 家のメンテナンス
グリーンファーム矢部農・林・水産業

住宅メーカーに頼むと非常に高くなるので、助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする