アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用フィルムシート
αゲルテープ GTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
厚さ(mm)
3
寸法(幅W×長さL)(mm)
20×1000
注文コード
70746498
品番
GT-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,580
この商品は
厚さ・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にご使用いただけます。
材質
θ-5
厚さ(mm)
3
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
硬度
55(JIS K2207)
寸法(幅W×長さL)(mm)
20×1000
比重
1.05
アズワン品番
3-2175-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000