タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
スクリューオン式ヘッド QC12-JSDJ2CR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70751784
品番
QC12-JSDJ2CR11
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法LH(mm)
19.5
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
6
推奨締付トルク(N・m)
1.2
寸法HF(mm)
12
寸法OAW(mm)
15