タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 2QP-CCGT-HP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
70751949
品番
2QP-CCGT09T308-HP BXA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
寸法RE・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA10
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法LE(mm)
2.2
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525