画像準備中

チップ 2QP-DCM/GW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法RE(mm)0.2 材質BXA40 注文コード70752868 品番2QP-DCGW070202 BXA40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,560
この商品は寸法RE・材質など74種類から選べます 他の種類を見る
材質BXA40 寸法LE(mm)2.7 寸法RE(mm)0.2 寸法IC(mm)6.35 寸法S(mm)2.38 寸法D1(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする