ロングノズルS

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70753287 品番QG136FJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プランターや鉢植えに便利なロングタイプの散水ノズルです。
水量調節ダイヤル付で手元で水量調節ができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
噴出形状ジョロ 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)17〜21 用途一般園芸散水用 仕様コネクター付 材質ABS樹脂 質量(g)200 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)744×68×37 シャワー種類ジョロ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
家庭菜園の水やり
新日商事株式会社 様 (サービス業)

腰を曲げないで水やりができるから、体への負担が少なくて、大変便利です。

2025-05-10
用途:
園芸用

ノズルはシンプルで散水モードは切り替えられませんが、水やりにはピッタリの設計で軽量なのが嬉しいです。手元で水量コントロール可能なのは必須機能です。

対象商品:
70753287
2024-07-25
用途:
植木鉢への水やり

水の量を本体のつまみで細かく調節できるので鉢の大きさに合わせる事が出来、
水のON/OFFは握りでできますので、鉢を移動する場合に非常に便利です。
1度使うとこれ以外の散水器が使えなくなります。

対象商品:
70753287
2024-05-24
用途:
植木鉢への水やり
その他業種

バラの株元に水やりするのに毎回かがんでいたのが不要になり、とても便利!
それと、手元で水量を調整できるので、鉢からあふれそうになれば水量を絞ってたっぷりと水をあげられるし、もっと早く買えばよかったと思うくらいの優れもの。

対象商品:
70753287
2023-11-09
用途:
ガーデニング
飲食業

長いタイプなので、株元に散水できる。
トリガーも、指全体で操作できるので、疲れにくい。

対象商品:
70753287
2020-05-27
用途:
育苗の散水用に
農・林・水産業

育苗ポットの水やりに使用したくて購入しましたが、非常に役立ちました。
ノズルが小さいので9センチのポットでもギリギリ水をこぼさずに散水できます。
10.5〜12センチのポットなら正確に株元に散水できます。立ちながらの散水で
足腰の負担も軽減されます。グリップのバネが少し固めで握るのに少々疲れます。

1人が参考にしています
対象商品:
70753287
2020-03-22
用途:
植木の散水

以前から使用している。4代目の購入、バラ鉢の水やり用のためノズルの長さが必要が購入理由。屋外に出しっぱなしで使用するため、1年の使用にてどこかが痛む。特にハンドルの部分が比較的微細な作りにて、水漏れやプラ欠け等にて買い替えることとなる。タフな仕様の製品を望む。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする