エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の 屋外用/耐水ラベル
ラベルシール[インクジェット]超耐水タイプ光沢フィルム・透明(やや乳白色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(3シート)
注文コード
70753716
品番
30627
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れてもにじまない加工を施しています。
冷蔵庫から取り出したガラス瓶などの結露でラベルシールがはがれません。下地が活かせる透明素材です。
紙厚(mm)
0.14
ラベル厚(mm)
0.09
色
透明
ラベルサイズ(mm)
62×31
面付
27面
仕様
耐水
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)
0.14
片数
81
余白
四辺余白付
印刷方式
片面
アズワン品番
64-8818-28
入数
3シート
シートサイズ
A4
特性
耐水
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
角丸四角
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
商品説明動画
参考になった