SSAM2115 シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」 坂口電熱 70754242

SSAM2115 シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」 坂口電熱 70754242
SSAM2115 シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」 坂口電熱 70754242
SSAM2115 シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」 坂口電熱 70754242

シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)25×380
容量(W)190
内容量1枚注文コード70754242品番SSAM2115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。
最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。
ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。
箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。

容量(W)190電圧(V)100寸法(幅W×長さL)(mm)25×380電線長さ(m)0.3厚さ(mm)1.15(リード接続部は除く)容量公差W±10%AWG(リード線)#22絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最高使用温度(℃)300(常用:250)絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)300L曲げR10以上圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])均等:0.49(5)
注意
※本製品は工業用製品です。
※屋内使用専用で、防水構造ではありません。ヒーターに水・溶液などをかけないでください。
※被加熱物への密着度合いが低いと異常高温となり、早期断線の原因になります。
※被加熱物へ接着してご使用の場合は、メーカー(坂口電熱)へご相談ください。
※標準仕様の製品は、原則として金属ブロックに挟み込んで使用しないでください。金属ブロックに挟み込んでのご使用を希望される場合は、メーカー営業担当にご相談ください。
※リード線の接合部は外的な力(引張り・曲げなど)に特に弱いのでご注意ください。
※ヒーターには可燃物を近づけないでください。火災の原因になります。
※ヒーターを重ねて使用しないでください。異常高温となり早期断線の原因になります。
※使用状況に応じ、電圧制御または温度調節器を使用し、ヒーター表面温度にて温度管理を行ってください。
※大気中で空焼きしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70754294
2020-04-10
用途: 加熱
くろちゃまめ本舗

全体が均一に温まるかと思ったがそうでもなかった。
また必要な大きさに揃えることもできない。
商品説明が曖昧で届くまでわからなかった。
使用するには色々工夫が必要になる。

2が参考にしています
対象商品 : 70754312
2019-05-29
用途: 加温、加熱

電気製品の筐体加熱に使用 数値以上に性能高く感じます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする