タンガロイ
チップ 2QP-VCM/GW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法RE(mm)
0.2
材質
BXA10
注文コード
70754444
品番
2QP-VCGW160402 BXA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,560
この商品は
寸法RE・材質
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA10
寸法LE(mm)
3.5
寸法RE(mm)
0.2
寸法IC(mm)
9.525
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応