WATLOW 小型窒化アルミヒーター「ウルトラミック」

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 電圧(V)48 容量(W)200 注文コード70755615 品番WALN-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は電圧・容量・耐電圧など20種類から選べます 他の種類を見る

窒化アルミは熱膨張率が低く温度耐性が高い、長寿命で高温熱伝導性に優れた素材です。
高熱伝導率の窒化アルミ基板の採用で急熱・急冷を実現します。
更に熱膨張率が低い素材特性を生かした高W密度での設計が可能となる為、急速昇温(150℃/sec)と急速降温の温度サイクルでの運用が可能です。
高温時の絶縁特性、耐電圧特性が優れています。
ヒーターに内蔵された熱電対(Kタイプ)により、優れた温度感知特性が得られる為、急速な昇温・降温に対するセンサーの応答性に有利に作用します。
AC(交流)、DC(直流)の両電圧に対応できます。

容量(W)200 電圧(V)48 形状正方形 リード線取出方法 抵抗(Ω)11.52±2.88(室温25℃時) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)12×12×2.5 最高使用温度(℃)400 熱電対Kタイプ 絶縁耐圧15KV/mm 誘電率8.9 リーク電流(mA)<0.1 発熱密度(W/cm2)138
注意
※ヒーターは、ワット密度が大きいため、短時間で昇温します。温度調節器等を使用して温度管理をしてください。
※温度調節は必ず内蔵熱電対にてお願いいたします。[内蔵熱電対300mmL 黄色(+)、赤色(-)]
※温度調節する場合、【SCR-S30-SQ-EZ温度調節器】をお薦めします。当該器は、傾斜制御も可能です。
※フッ素樹脂リード線の周囲温度は200℃以下にしてください。[リード線300mmL]
※リード線出し方向:[横]短い寸法方向から横出し [上]上部から

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする