曜日別特売
1M1300 フレキヒーター「M1型マイクロヒーター」 坂口電熱 70755904

 

1M1300 フレキヒーター「M1型マイクロヒーター」 坂口電熱 70755904
1M1300 フレキヒーター「M1型マイクロヒーター」 坂口電熱 70755904

フレキヒーター「M1型マイクロヒーター」

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
電圧(V)100
容量(W)300
長さ(mm)(ヒーター)3000
内容量1本注文コード70755904品番1M1300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

M1型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)によって発熱体がエアーギャップなく高密度に封入され、コンパクトな形状の細管ヒーターです。

容量(W)300電圧(V)100材質SUS316長さ(mm)(ヒーター)3000外径(Φmm)1.6発熱密度(W/cm2)2.0
注意
※スリーブ表面温度は200℃以下でご使用ください。
※シース表面安全使用温度:600℃
※リード線の接続は、圧着端子で確実に取り付けてください。端子部(スリーブを含む)は、高温雰囲気外に出してください。(断熱材の層の中には入れないでください)
※シース部の曲げ加工は、シース径の3倍以上で作業してください。曲げ加工は、1回以内で繰り返し曲げないでください。
※熱電対にてヒーター制御を行う場合、熱電対の測温部がヒーターシースの温度を検出すると同時に被加熱物の温度を検出するのにふさわしい点にくるようにしてください。
※一般にはヒーターシースの脇に沿わせるか、ヒーターシースと被加熱物の間に熱電対を挟み込む方法や、熱電対を保護管に収納し単独で交換可能な状態に取り付ける方法等があります。
※商品に付属している取扱い説明書をご使用前に必ずお読みいただき、十分理解された上でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする