1M2200 フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」 坂口電熱 70755992

1M2200 フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」 坂口電熱 70755992
1M2200 フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」 坂口電熱 70755992
1M2200 フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」 坂口電熱 70755992
1M2200 フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」 坂口電熱 70755992

フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本電圧(V)100容量(W)200注文コード70755992品番1M2200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

M2型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)に2ほんの発熱体が固く保持され、極細管に仕上げられたもので、いろいろな場所での使用に適合するように配慮して作成されたものです。

容量(W)200電圧(V)100材質SUS316長さ(mm)(ヒーター)1700外径(Φmm)1.6発熱密度(W/cm2)2.3
注意
※スリーブ表面温度は200℃以下でご使用ください。
※シース表面安全使用温度:400℃
※リード線の接続は、圧着端子で確実に取り付けてください。端子部(スリーブを含む)は、高温雰囲気外に出してください。(断熱材の層の中には入れないでください)
※シース部の曲げ加工は、シース径の3倍以上で作業してください。曲げ加工は、1回以内で繰り返し曲げないでください。
※熱電対にてヒーター制御を行う場合、熱電対の測温部がヒーターシースの温度を検出すると同時に被加熱物の温度を検出するのにふさわしい点にくるようにしてください。
※一般にはヒーターシースの脇に沿わせるか、ヒーターシースと被加熱物の間に熱電対を挟み込む方法や、熱電対を保護管に収納し単独で交換可能な状態に取り付ける方法等があります。
※商品に付属している取扱い説明書をご使用前に必ずお読みいただき、十分理解された上でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする