坂口電熱
坂口電熱の 電熱機器(ヒーター)
坂口電熱の サーモスタットヒーター
R-35型 シース測温抵抗体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70756945
品番
R35322NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種類
Pt100ΩR100/R0=1.3851
規格
(基準抵抗値)JISC1604
外径(Φmm)
3.2
材質(シース)
SUS316
許容差
B級
リード線
ビニール被覆電線
スリーブ寸法(Φmm×mm)
8.0×36
シース長(mm)
200
注意
※屋外仕様ではございません。
※セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による固定はご使用できません。
※先端から50mmは折り曲げ出来ません。同じ個所での繰り返しの屈曲はできません。
※最小曲げRは、シース径×5倍のRとなります。※スリーブ、リード線は70℃以下でご使用ください。