坂口電熱
坂口電熱の 電熱機器(ヒーター)
坂口電熱の 熱ユニット
コイルフィンヒーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70757067
品番
F2115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
電圧(V)
115
寸法L(mm)
450
寸法A(mm)
390
容量(W)
300
寸法D(Φmm)
12
寸法B(mm)
30
シース外径(Φmm)
12
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※定格以上の電圧ではご使用できません。
※風が当たる前提でのヒーターとなります。
※油分や水分の有る雰囲気ではご使用できません。
※振動のある所ではご使用になれません。
※密閉容器内で御使用になる場合は一度メーカーにご相談下さい。
※温度制御を行いご使用ください。
※必ず温度制御を行い、ヒーター表面の温度が400℃以下となるようにご使用ください。
※分解・改造は絶対に行わないでください。