コイルフィンヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70757155 品番 F4115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
電圧(V)115 寸法L(mm)340 寸法A(mm)280 容量(W)500 寸法D(Φmm)12 寸法B(mm)30 シース外径(Φmm)12
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※定格以上の電圧ではご使用できません。
※風が当たる前提でのヒーターとなります。
※油分や水分の有る雰囲気ではご使用できません。
※振動のある所ではご使用になれません。
※密閉容器内で御使用になる場合は一度メーカーにご相談下さい。
※温度制御を行いご使用ください。
※必ず温度制御を行い、ヒーター表面の温度が400℃以下となるようにご使用ください。
※分解・改造は絶対に行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする