【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70757697 品番 WNH320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
容量(W)2000 電圧(V)200 材質シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ 寸法A(mm)650 寸法C(mm)215 巻数2 握り径(Φmm)42 寸法B(Φmm)70 把握長l(mm)95 プラグの有無 シース外径(Φmm)9
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※水加熱用となります。
※定格電圧以上の電圧ではご使用できません。
※ヒーター部(シース部)に必ず水面が有るようご使用ください。
※ケーブルを無理に引っ張らないでください。
※アース線を必ず取り付けてご使用ください。
※温度制御を行い、ご使用ください。
※取扱説明書を良く読んでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
1人が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする