曜日別特売
SOP5 【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型) 坂口電熱 70758083

SOP5 【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型) 坂口電熱 70758083
SOP5 【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型) 坂口電熱 70758083
SOP5 【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型) 坂口電熱 70758083
SOP5 【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型) 坂口電熱 70758083
SOP5 【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型) 坂口電熱 70758083
SOP5 【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型) 坂口電熱 70758083

【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(kW)5
内容量1本注文コード70758083品番SOP5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。
取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。
◆シース材質:ステンレス(SUS316L)
◆プラグの材質:ステンレス(SUS304)
◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
※ナットは別売です。

容量(kW)5電圧(V)単相/三相200管用平行ねじ呼び径G2寸法A(mm)600寸法D(mm)67寸法B(mm)23寸法C(mm)15寸法E(Φmm)68
注意
※本製品は工業用製品です。
※薬液加熱用として使用できません。(短時間で腐食します。)
※ヒーター電源の配線は、許容容量のキャブタイヤケーブルを使用して、端末は圧着端子を取り付けて完全に固定してください。
ビニール電線は使用しないでください。(高温使用の場合はガラス繊維被覆、シリコーンゴム絶縁電線をご使用ください。)
※端子部の締め付けナット・ワッシャーに緩みがないように、電源ケーブル端末(圧着端子)を取り付けてください。
※端子ボックスは防水ではありません。
※ヒーターは一切温度コントロール機能がありません。過熱する危険のある所では、温度調整をしてご使用ください。
※加熱してご使用された後は、定期的にヒーター表面の炭化物・その他の物質を除去して、常にきれいな状態でご使用ください。
付着物はヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因となります。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
※管用平行めねじG(PF)をご使用ください。Rp(PS)とは寸法の許容差が違うため、組み合わせは出来ません。
※ヒーターシース(発熱部)を空気中に露出させないでください。空焼きした場合ヒーターシースが高温になり、早期断線するばかりではなく火災の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする