SUS U字ヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70758117 品番 SUH25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
容量(W)500 電圧(V)200 材質シース材質:ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)225 寸法B(mm)55 取付ねじM17 シース外径(Φmm)12
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※必ず、取り付けネジ(M17またはM20)のところで、固定してお使いください。
※磨き前のステンレスとなります。※温度制御を行い、ご使用ください。
下記、SUH115,SUS215,SUH220のみ。
※液体加熱専用となります。(水)
※A寸法が発熱しますので、空焚き(空気加熱)しないよう取り扱いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2人が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする