坂口電熱
坂口電熱の 電熱機器(ヒーター)
坂口電熱の パイプヒーター・投込みヒーター
SUS U字ヒーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70758126
品番
SUH175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
容量(W)
750
電圧(V)
100
材質
シース材質:ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
265
寸法B(mm)
55
取付ねじ
M17
シース外径(Φmm)
12
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※必ず、取り付けネジ(M17またはM20)のところで、固定してお使いください。
※磨き前のステンレスとなります。※温度制御を行い、ご使用ください。
下記、SUH115,SUS215,SUH220のみ。
※液体加熱専用となります。(水)
※A寸法が発熱しますので、空焚き(空気加熱)しないよう取り扱いください。