タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNMG-TM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
70758258
品番
CNMG160608-TM T9215
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
T9215
寸法L(mm)
16.10
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
6.35
寸法ap(mm)
1.00〜5.00
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
15.875
寸法ft(mm)
0.20〜0.50