タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNMM-TRS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
70758355
品番
CNMM120408-TRS T9205
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
T9205
寸法L(mm)
12.90
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法ap(mm)
3.00〜8.00
寸法RE(mm)
0.80
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.700
寸法ft(mm)
0.30〜0.80