坂口電熱
坂口電熱の 電熱機器(ヒーター)
坂口電熱の テープヒーター・ベルトヒーター
シリコーンベルトヒーター(SCH)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70758984
品番
SCH26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
容量(W)
60/15
電圧(V)
200/100
使用温度範囲(℃)
-50〜180
材質
耐熱性シリコーンゴム
幅(mm)
10
長さ(mm)
2000
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500メガ)
引張強度(N)
(接続部)30
絶縁耐圧
(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※定格電圧以上の電圧ではご使用になれません。
※防水構造ではありません、油分や水分の有る雰囲気ではご使用になれません。
※リード線を扱う場合は引っ張らないようにご注意願います。
※本ヒーターを交差させたり、重ねて巻かないようにご注意下さい。異常加熱の原因となります。
※本ヒーターを無理に曲げての設置は亀裂や、感電、早期断線の原因となります。
※温度調節器にて制御を行ってください。