坂口ペルチェキット SPE-UC-100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70759018 品番SPE-UC-100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
定格電圧(V)DC14 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)-50〜150以内 制御方式PID型電圧抑制方式 方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷 定格電流(A)10 出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14 プレート寸法(mm)80×80 入力電圧(V)AC100(85-132) 出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10 センサー3線式白金測温抵抗体 (Pt100Ω) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】120×120×129、【コントローラー】110×230×155 精度(℃)±0.3または設定値の±0.5% 冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式 消費電力(VA)(最大)150 温度表示精度0.1℃ モーター定格DC12V/0.21A プレート温度(℃)-16〜80(室温20℃/無負荷時) 吸熱量(W)(最大)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする